品番 : EA956AK-2
品名 : 750x460x980mm ツールワゴン(樹脂製)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | トレー高さ | 1段目:845mm 2段目:515mm 3段目:85mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | トレー:樹脂 柱:アルミ |
キャスター径 | φ105mm |
| キャスター | 自在キャスター×4(内2個ストッパー付) | サイズ(W×D×H)mm | 750×460×980(キャスター含) |
| 重量(kg) | 9.6 | 耐荷重(kg) | 150 |
| 必要工具 | (+)#2ドライバー+ソフトハンマー(プラスチック、木ゴム製等) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,000 円(税抜)/ 23,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 176 (2026/10/13 14:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1596ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA560L-2 : #2 x100mm [+]ドライバー(貫通柄) |
| 関連商品 | EA575WA-1 : 390g/61x101mm ゴムハンマー |
