品番 : EA575WA-1
品名 : 390g/61x101mm ゴムハンマー
叩いた跡が残りにくく、打撃力があります
仕様
| 頭重量 | 390g | 頭径 | φ61×101mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 293mm | 材質 | 頭:ゴム 柄:木 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
790 円(税抜)/ 869 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 79 (2026/07/23 12:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0111ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575WA-1 390g/61x101mm ゴムハンマー |
| EA575WA-2 590g/71x112mm ゴムハンマー |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
