詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575WA-2

品名 : 590g/71x112mm ゴムハンマー

叩いた跡が残りにくく、打撃力があります

仕様

頭重量 590g 頭径 φ71×112mm
全長 340mm 材質 頭:ゴム
柄:木
追加説明
カタログ価格

1,020 (税抜)/ 1,122 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 64

(2026/08/12 21:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0111ページ
バリエーション一覧
EA575WA-1 390g/61x101mm ゴムハンマー
EA575WA-2 590g/71x112mm ゴムハンマー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top