詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956AL-1A

品名 : 650x410x975mm ツールワゴン

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 HDW-3H
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ 650(W)×410(D)×975(H)mm(キャスター含)
耐荷重 棚1段あたり:15kg
静止耐荷重(全体):50kg
ハンドルへの吊り下げ耐荷重:2kg
重量 5kg
車輪径 φ50mm 車輪 自在×4(内2個ストッパー付)
材質 本体:ポリプロピレン、塩化ビニル被覆鋼管
キャスター:ポリプロピレン
必要工具 #2ドライバー
かさばる工具をまとめて収納、運搬できる工具用ワゴン
運搬性を追求したハンドルを搭載
ネジを収納できるポケットや、背面にはコードが収納できるコードリール付き
工具を保護するスポンジ付き
追加説明
カタログ価格

12,700 円(税抜)/ 13,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/09 06:43現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1596ページ

代替品

EA956AH-13
  • 品番

    EA956AH-13

  • コメント

    外観・仕様・価格ご確認ください

ウェブカタログ画像
  • ネジ収納ポケット付
  • コードリール付
  • 工具を保護するスポンジ付

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top