詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956BC-2

品名 : 702x491x 890mm/3段 ツールワゴン

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※ 【お客様組立品】 サイズ 702×491×890(H)mm(キャスター含)
耐荷重 150kg(各段:50kg) 重量 20.3kg
材質 スチール キャスター材質 ポリプロピレン
キャスター 自在キャスター×4(内2個ストッパー付) 必要工具 #2ドライバー+12mmスパナ
追加説明
カタログ価格

33,500 円(税抜)/ 36,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 75

(2026/11/06 06:16現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1596ページ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top