品番 : EA956CF-1
品名 : 605x405x720-995mm ワークテーブル
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 耐荷重(kg) | 150 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 605×405×720~995(H) | キャスター | 自在キャスター×4(内2個ストッパー付) |
| キャスター径 | φ75×25mm | 重量(kg) | 15 |
| 材質 | 本体:スチール(粉体塗装仕上げ) 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー) |
付属品 | ボルト(4本) |
| 【高さ調節時】 | 側面のレバーを引っ張りそのまま上に回すことで高さ調整が可能 | 【高さ固定時】 | 好みの高さに調整した後再びレバーを下に回すと固定できます |
| プラスチック製の箱やワイヤーバスケットを載せて作業や移動が出来ます。 | |||
| 高さは25mmピッチで調整可能です。 | |||
| テーブルの周りには、高さ20mmの縁が付いている為、滑り落ちしません。 | |||
| ※プレートは傾けられません。 | |||
| TPEタイヤは、始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。 | |||
| フレームの表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
62,900 円(税抜)/ 69,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/28 13:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1608ページ | ||||
代替品
![]() |
|

