詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956CF-2

品名 : 510x410x505-775mm ワークテーブル(傾斜タイプ)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※ 【お客様組立品】 耐荷重(kg) 150
サイズ(W×D×H)(mm) 510×410×505~775(H) キャスター 自在キャスター×4(内2個ストッパー付)
キャスター径 φ75×25mm 重量(kg) 16
材質 本体:スチール(粉体塗装仕上げ)
車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)
付属品 ボルト(4本)、ねじ(1本)
高さ調節 【調節時】支柱部側面のレバーを引っ張りそのまま上に回すことで高さ調整が可能
【固定時】好みの高さに調整した後再びレバーを下に回すと固定できます
テーブル傾き調節 【調節時】テーブル部裏側のレバーを引っ張りそのまま上に回すことで傾き調整(15、30°)が可能
【固定時】好みの傾きに調整した後再びレバーを下に回すと固定できます
プラスチック製の箱やワイヤーバスケットを載せて作業や移動が出来ます。
高さは25mmピッチで調整可能です。
テーブルは傾けることができ、作業がしやすいです。
テーブル角度は15°と30°の2段階に傾ける事が可能です。
TPEタイヤは、始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。
フレームの表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。
追加説明
カタログ価格

77,100 (税抜)/ 84,810 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/08/13 14:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1608ページ

代替品

EA956CF-1
ウェブカタログ画像
  • 支柱部のレバーで高さ調節が可能
  • テーブル部裏側のレバーで傾き調節が可能

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top