品番 : EA956CH-11
品名 : 450x600x700mm ワークテーブル(キャスター付)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | 積水マテリアルソリューションズ | ※注意※ | 【お客様組立品】 |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H) | 450×600×700mm | 重量 | 11.5kg |
耐荷重 | 40kg (作業時の天板均等荷重は20kg) |
材質 | スチール製粉体塗装 |
キャスター | 自在(ストッパー付)×4個 | ||
高さ固定タイプ | |||
指はさみ防止用バンパー付の安全設計 | |||
ケース詰め作業や、作業時の移動に便利です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
48,000 円(税抜)/ 52,800 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/16 21:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1685ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA956CH-11 450x600x700mm ワークテーブル(キャスター付) |
EA956CH-12 450x600x620-770mm ワークテーブル(キャスター付) |