品番 : EA956DA-121
品名 : 1200x750x735mm/500kg ワークベンチ(1段引出し)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | ダイシン工業 | 型番 | WZR-12751 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | 1200(W)×750(D)×735(H)mm |
| 天板厚 | 30mm | 耐荷重 | 500kg |
| 材質 | 表面:ロンリューム 芯材:パーティクルボード 縁材:ABS樹脂 |
重量 | 40.6㎏ |
| 必要工具 | #2ドライバー+10mmスパナ | ||
| 1段引出し型タイプ・アジャスター付 | |||
| 天板は、2.0mm厚のロンリューム張り | |||
| ロンリュームは床材のため、弾力性・防滑性・耐久性に優れ、耐薬品性と抗菌性・耐油性も持ち合わせており、工場作業はもちろん学校や病院にも向いている作業台です。 | |||
| エッジはウレタン一体成型。広範囲の作業に適しています。 | |||
| 青色の天板で机上の物が見やすく空間が明るくなります。 | |||
| 引出しは、左脚・右脚間で任意の位置に取付可能です。 | |||
| 足掛けは、背面にも取付可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
121,000 円(税抜)/ 133,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1611ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956DA-121 1200x750x735mm/500kg ワークベンチ(1段引出し) |
| EA956DA-151 1500x750x735mm/500kg ワークベンチ(1段引出し) |
| EA956DA-181 1800x750x735mm/500kg ワークベンチ(1段引出し) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA560L-2 : #2 x100mm [+]ドライバー(貫通柄) |
| 関連商品 | EA684AS-10 : 10mm 片目片口スパナ(ショートサイズ) |
