品番 : EA956KA-12
品名 : 750x500x810mm/3段 ツールワゴン
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | 山金工業 | 型番 | WCW-3-P |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | 750(W)×500(D)×810(H)mm(キャスター含) |
| 段数 | 3 | 耐荷重 | 全体:50kg(自重含む) 棚板1段当り:20Kg |
| 色 | パールピンク(粉体塗装) | キャスター | 50φゴムキャスター (自在ストッパー付2個、自在2個) |
| 材質 | スチール | 重量 | 14.4Kg |
| 必要工具 | (+)#3ドライバー 10㎜スパナ |
||
| キャスターは50φゴムキャスター。弾力があり凹凸のある路面でも走行性に優れます。 | |||
| 棚板は裏表(皿型・フラット型)どちら向きでもご使用いただけます。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| ※安全にお使いいただく為に各段均等か又は重い物を下段に置いて使用してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,200 円(税抜)/ 29,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/13 17:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1595ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956KA-11 750x500x600mm/2段 ツールワゴン |
| EA956KA-12 750x500x810mm/3段 ツールワゴン |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA557AM-3 : #3x150mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工) |
| 関連商品 | EA684AS-10 : 10mm 片目片口スパナ(ショートサイズ) |
