詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956KB-2

品名 : 400x400x810mm/3段 ツールワゴン

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー 山金工業 型番 WCL-3-P
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ 400(W)×400(D)×810(H)mm(キャスター含)
段数 3 耐荷重 全体:50kg(自重含む)
棚板1段当り:20Kg
色 パールピンク(粉体塗装) キャスター 50φゴムキャスター
(自在ストッパー付2個、自在2個)
材質 スチール 重量 8.9kg
必要工具 (+)#3ドライバー
10㎜スパナ
キャスターは50φゴムキャスター。弾力があり凹凸のある路面でも走行性に優れます。
棚板は裏表(皿型・フラット型)どちら向きでもご使用いただけます。
グリーン購入法適合品
※安全にお使いいただく為に各段均等か又は重い物を下段に置いて使用してください。
追加説明
カタログ価格

18,700 円(税抜)/ 20,570 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/10/31 14:10現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1595ページ
バリエーション一覧
EA956KB-1 400x400x600mm/2段 ツールワゴン
EA956KB-2 400x400x810mm/3段 ツールワゴン
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top