品番 : EA956NA-81
品名 : 600x450x800mm/100kg ワゴン(二段/ステンレス製)
仕様
| メーカー | 東製作所 | 型番 | 4GWGO2-600K |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 600×450×800 | 重量 | 19kg |
| 材質 | 本体:SUS430、こぼし止め:真鍮 | キャスター径 | φ75mmゴム車 |
| 引出し有効内寸 | 430×310×810mm | 引出し数 | 1 |
| 耐荷重 | 天板:60kg、棚板1枚当り40kg、ワゴン1台当たり100kg | ||
| 棚板の高さは20mm単位で調整出来ます。 | |||
| 天板にこぼし止め付 | |||
| 棚板は皿型です(裏返してフラット棚板にもできます。) | |||
| 自在キャスター4個(内2個ストッパー付) | |||
| ハンドルはボルト留めの為、取り外し可能 | |||
| 商品は完成品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
73,700 円(税抜)/ 81,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/14 03:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1605ページ | ||||
