詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956NA-118

品名 : 77mm 高さ調整脚(ボール型/ナイロン樹脂製)

仕様

メーカー 東製作所 型番 ナイロン樹脂アジャストボール
材質 ナイロン樹脂 ボール径 φ37mm
全長 77mm ねじサイズ 3/4”
ピッチ 2.54mm 適合品番 EA468EF-1、-2、-11、-12、-21R、-22R、-21L、-22L、-31~-38
EA956NA-1~-4、-11~-14、-21~-24、-31~-34、-41~-44、-51~-54、-61、-71、-81、-91
サビや腐食に強く、ねじ山のつぶれがないため半永久的にお使いいただけます。
追加説明
カタログ価格

590 (税抜)/ 649 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/08/17 20:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1101ページ 1605ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top