品番 : EA956NA-53
品名 : 750x600x800mm/100kg ワゴン(三段/ステンレス製)
仕様
| メーカー | 東製作所 | 型番 | WG3-750H |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 750×600×800 | 材質 | SUS430 |
| 重量 | 23kg | 耐荷重 | 天板:60kg、棚板1枚当り40kg、ワゴン1台当たり100kg |
| キャスター径 | φ75mmゴム車 | ||
| ハンドルはボルト留めの為、取り外し可能 | |||
| 棚板は皿型です。(裏返してフラット棚板にもできます。) | |||
| 自在キャスター4個(内2個ストッパー付) | |||
| 棚板の高さは20mm単位で調整出来ます。 | |||
| 商品は完成品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
71,200 円(税抜)/ 78,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 08:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1605ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956NA-52 900x450x800mm/100kg ワゴン(三段/ステンレス製) |
| EA956NA-53 750x600x800mm/100kg ワゴン(三段/ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
