品番 : EA468EF-31
品名 : 750x450x890mm 二槽シンク(SUS430)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | 東製作所 | 型番 | KP2-750 |
---|---|---|---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | 材質 | SUS430 |
呼 | 40 | サイズ | 750(W)×450(D)×890(H)mm |
重量 | 13kg | シンクサイズ | 320(W)×375(D)mm |
深さ | 220㎜ | 適合脚品番 | EA956NA-111~-118 |
脚先はナイロン樹脂製のアジャストボールを使用していますので、湿式厨房で使用されてもサビに強く長持ちします。 | |||
日本製 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
44,800 円(税抜)/ 49,280 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 07:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1145ページ |