品番 : EA956NA-113
品名 : 147mm 高さ調整脚(ボール型/ステンレス製)
仕様
| メーカー | 東製作所 | 型番 | L-150 |
|---|---|---|---|
| ボール径 | φ37mm | 全長 | 147mm |
| 材質 | ステンレス | ねじサイズ | 3/4” |
| 湿式厨房等で使用される際、床を水洗いされることが多く、衛生面から接地面積を小さくするためのボール形状 | |||
| 適合品番 | EA468EF-1、-2、-11、-12、-21R、-22R、-21L、-22L、-31~-38 EA956NA-1~-4、-11~-14、-21~-24、-31~-34 |
||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,370 円(税抜)/ 1,507 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/11/03 13:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1145ページ 2046ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956NA-111 84mm 高さ調整脚(ボール型/ステンレス製) |
| EA956NA-112 117mm 高さ調整脚(ボール型/ステンレス製) |
| EA956NA-113 147mm 高さ調整脚(ボール型/ステンレス製) |
| EA956NA-114 187mm 高さ調整脚(ボール型/ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA956NA-111
