詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956NA-11

品名 : 600x600x800mm 作業台(二段/ステンレス製)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー 東製作所 型番 HT-600
※注意※ 【お客様組立品】 間口 600mm
奥行 600mm 高さ 800mm
重量 12kg 材質 本体:SUS430
調整脚:ナイロン樹脂
耐荷重 120kg
棚板はお好きな高さに調整可能です。
調整脚をキャスターに交換できます。
ベタスノコ仕様
追加説明
カタログ価格

37,700 (税抜)/ 41,470 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/29 13:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1604ページ
バリエーション一覧
EA956NA-1 600x450x800mm 作業台(二段/ステンレス製)
EA956NA-2 750x450x800mm 作業台(二段/ステンレス製)
EA956NA-3 900x450x800mm 作業台(二段/ステンレス製)
EA956NA-4 1200x450x800mm 作業台(二段/ステンレス製)
EA956NA-11 600x600x800mm 作業台(二段/ステンレス製)
EA956NA-12 750x600x800mm 作業台(二段/ステンレス製)
EA956NA-13 900x600x800mm 作業台(二段/ステンレス製)
EA956NA-14 1200x600x800mm 作業台(二段/ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top