詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986P-11

品名 : φ 75mm 自在キャスター(ナイロン車/ブレーキ付)

仕様

メーカー 東製作所 仕様 自在ストッパー付
サイズ φ75mm 材質 ナイロン
ねじサイズ 3/4”(P:2.54)
追加説明
カタログ価格

2,940 (税抜)/ 3,234 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/29 19:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1604ページ
バリエーション一覧
EA986P-1 φ 75mm 自在キャスター(ナイロン車/ブレーキ無)
EA986P-2 φ100mm 自在キャスター(ナイロン車/ブレーキ無)
EA986P-11 φ 75mm 自在キャスター(ナイロン車/ブレーキ付)
EA986P-12 φ100mm 自在キャスター(ナイロン車/ブレーキ付)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top