品番 : EA956NA-22
品名 : 750x450x800mm 三方枠作業台(ステンレス製)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | 東製作所 | 型番 | KTSA-750 |
---|---|---|---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 750×450×800 |
重量 | 8kg | 材質 | 本体:SUS430 調整脚:ナイロン樹脂 |
耐荷重 | 80kg | ||
三方枠はお好きな高さに調整可能です。 | |||
調整脚をキャスターに交換できます。 | |||
日本製 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
24,300 円(税抜)/ 26,730 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/12 02:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2045ページ |