品番 : EA956NA-21
品名 : 600x450x800mm 三方枠作業台(ステンレス製)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | 東製作所 | 型番 | KTSA-600 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 600×450×800 |
| 重量 | 7kg | 材質 | 本体:SUS430 調整脚:ナイロン樹脂 |
| 耐荷重 | 80kg | ||
| 三方枠はお好きな高さに調整可能です。 | |||
| 調整脚をキャスターに交換できます。 | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,100 円(税抜)/ 28,710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/29 12:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1604ページ | ||||
