品番 : EA956NA-14
品名 : 1200x600x800mm 作業台(二段/ステンレス製)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | 東製作所 | 型番 | HT-1200 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 間口 | 1200mm |
| 奥行 | 600mm | 高さ | 800mm |
| 重量 | 19kg | 材質 | 本体:SUS430 調整脚:ナイロン樹脂 |
| 耐荷重 | 120kg | ||
| 棚板はお好きな高さに調整可能です。 | |||
| 調整脚をキャスターに交換できます。 | |||
| ベタスノコ仕様 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
55,500 円(税抜)/ 61,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/01 15:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1604ページ | ||||
