品番 : EA468EF-38
品名 : 1200x600x890mm 二槽シンク(SUS430)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | 東製作所 | 型番 | HP2-1200 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 呼 | 40 |
| 材質 | SUS430 | サイズ | 1200(W)×600(D)×890(H)mm |
| 重量 | 23kg | シンクサイズ | 520(W)×480(D)mm |
| 深さ | 220㎜ | 適合脚品番 | EA956NA-111~-118 |
| 脚先はナイロン樹脂製のアジャストボールを使用していますので、湿式厨房で使用されてもサビに強く長持ちします。 | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
97,300 円(税抜)/ 107,030 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/22 09:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1101ページ | ||||
