品番 : EA468EF-21L
品名 : 750x450x890mm 一槽水切シンク(左水槽/SUS430
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | 東製作所 | 型番 | KPM1-750L |
---|---|---|---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | ||
日本製 | |||
材質 | SUS430 | 呼 | 40 |
サイズ | 750(W)×450(D)×890(H)mm | 重量 | 14kg |
シンクサイズ | 400(W)×375(D)mm | 深さ | 220mm |
適合脚品番 | EA956NA-111~-118 | ||
左シンクタイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
39,600 円(税抜)/ 43,560 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 23:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1159ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA468EF-21L 750x450x890mm 一槽水切シンク(左水槽/SUS430 |
EA468EF-21R 750x450x890mm 一槽水切シンク(右水槽/SUS430 |
EA468EF-22L 900x450x890mm 一槽水切シンク(左水槽/SUS430 |
EA468EF-22R 900x450x890mm 一槽水切シンク(右水槽/SUS430 |