品番 : EA468EF-22R
品名 : 900x450x890mm 一槽水切シンク(右水槽/SUS430
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | 東製作所 | 型番 | KPM1-900R |
|---|---|---|---|
| 呼 | 40 | 材質 | SUS430 |
| サイズ | 900(W)×450(D)×890(H)mm | 重量 | 17kg |
| シンクサイズ | 400(W)×375(D)mm | 深さ | 220mm |
| 適合脚品番 | EA956NA-111~-118 | ※注意※ | 【お客様組立品】 |
| 日本製 | |||
| 右シンクタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
50,300 円(税抜)/ 55,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/01 16:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1101ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468EF-21L 750x450x890mm 一槽水切シンク(左水槽/SUS430 |
| EA468EF-21R 750x450x890mm 一槽水切シンク(右水槽/SUS430 |
| EA468EF-22L 900x450x890mm 一槽水切シンク(左水槽/SUS430 |
| EA468EF-22R 900x450x890mm 一槽水切シンク(右水槽/SUS430 |
