品番 : EA468EF-2
品名 : 600x450x890mm 一槽シンク(SUS430)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | 東製作所 | 型番 | KP1-600 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 間口 | 600mm |
| 奥行 | 450mm | 高さ | 800mm |
| バックガードサイズ | 25(D)×90(H)mm | シンクサイズ | 530(W)×370(D)×220(H)mm |
| 排水ホースサイズ | 外径:35mm 内径:30.5mm |
ホース取付サイズ | 呼40 |
| ホース取付ねじサイズ | G1・1/2” | 重量 | 13kg |
| 材質 | SUS430 | 適合脚品番 | EA956NA-111~-118 |
| たっぷり使えるプレスシンク | |||
| ※バックガードに縦カラン式水道栓は取付出来ないタイプです。壁出し式タイプの水道蛇口を御使用ください。 | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
38,700 円(税抜)/ 42,570 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/29 17:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1101ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468EF-1 450x450x890mm 一槽シンク(SUS430) |
| EA468EF-2 600x450x890mm 一槽シンク(SUS430) |
| EA468EF-11 450x600x890mm 一槽シンク(SUS430) |
| EA468EF-12 600x600x890mm 一槽シンク(SUS430) |
