詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956NA-43

品名 : 750x600x800mm/100kg ワゴン(二段/ステンレス製)

仕様

メーカー 東製作所 型番 WG2-750H
サイズ(mm) 750×600×800
自在キャスター4個(内2個ストッパー付)
材質 SUS430 重量 20kg
耐荷重 天板:60kg、棚板1枚当り40kg、ワゴン1台当たり100kg キャスター径 φ75mmゴム車
ハンドルはボルト留めの為、取り外し可能
棚板は皿型です。(裏返してフラット棚板にもできます。)
棚板の高さは20mm単位で調整出来ます。
商品は完成品です。
追加説明
カタログ価格

57,300 円(税抜)/ 63,030 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 08:31現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1605ページ
バリエーション一覧
EA956NA-43 750x600x800mm/100kg ワゴン(二段/ステンレス製)
EA956NA-44 900x600x800mm/100kg ワゴン(二段/ステンレス製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top