品番 : EA956NA-51
品名 : 750x450x800mm/100kg ワゴン(三段/ステンレス製)
仕様
メーカー | 東製作所 | 型番 | WG3-750K |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 750×450×800 | 材質 | SUS430 |
キャスター径 | φ75mmゴム車 | 重量 | 19kg |
耐荷重 | 天板:60kg、棚板1枚当り40kg、ワゴン1台当たり100kg | ||
ハンドルはボルト留めの為、取り外し可能 | |||
棚板は皿型です。(裏返してフラット棚板にもできます。) | |||
自在キャスター4個(内2個ストッパー付) | |||
棚板の高さは20mm単位で調整出来ます。 | |||
商品は完成品です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
46,600 円(税抜)/ 51,260 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/03 09:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2046ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA956NA-51 750x450x800mm/100kg ワゴン(三段/ステンレス製) |
EA956NA-52 900x450x800mm/100kg ワゴン(三段/ステンレス製) |
EA956NA-53 750x600x800mm/100kg ワゴン(三段/ステンレス製) |
EA956NA-54 900x600x800mm/100kg ワゴン(三段/ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)