詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956SB-22

品名 : ツールワゴン用フットブレーキ(D500mm用)

仕様

メーカー サカエ 型番 CSP-50BR
※注意※ 【お客様組立品】 適合ツールワゴン EA956SB-12
EA956SB-14
EA956SB-20
適合本体奥行 500mm キャスター径 φ100mm
材質 スチール
ツールワゴンに取り付けることで、フットブレーキ付きになります。
車輪を直接ボルトで押し込む為、確実にロックされます。
自在×2、固定×2のキャスターの状態でご使用ください。
抗菌粉体塗装(SIAAの安全性基準に適合)
Rohs2対応
追加説明
カタログ価格

14,100 (税抜)/ 15,510 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/06 16:04現在)

商品入数 1 販売単位 St
バリエーション一覧
EA956SB-21 ツールワゴン用フットブレーキ(D400mm用)
EA956SB-22 ツールワゴン用フットブレーキ(D500mm用)
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top