品番 : EA956SB-33
品名 : 560x450x850mm パーツキャビネット(小16個)
仕様
| メーカー | サカエ | 型番 | CSC-16TWD |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 耐荷重 | ワゴン:90kg 引き出し:12kg |
| サイズ | 560(W)×450(D)×850(H)mm | 引き出し | 4列4段 |
| 引き出し数 | 16個 | 引出し内寸 | 120(W)×400(D)×105(H)mm |
| 材質 | ワゴン:スチール 引き出し:ポリスチレン |
重量 | 約17kg |
| キャスター | φ75mm(ゴム車) 2輪ストッパー付き |
色 | 本体:ホワイト 支柱:ダークグレー 引き出し:透明 |
| 引き出しは厚さ3mm(底部:2.5mm)のポリスチレンで強度があります。 | |||
| 透明なので収納物が外から一目でわかり、必要な収納物を捜す手間も省けます。 | |||
| 正面のネームカードにより収納物の仕分けに便利です。 | |||
| 引出しを最大に引き出してもボックス後端にストッパーがついているので抜け落ちません。 | |||
| 抗菌仕様 銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
70,800 円(税抜)/ 77,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/28 02:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956SB-31 560x450x850mm パーツキャビネット(大8個) |
| EA956SB-32 560x450x850mm パーツキャビネット(大4個/小8個) |
| EA956SB-33 560x450x850mm パーツキャビネット(小16個) |
