品番 : EA956TA-275
品名 : 750mm用 ワンタッチキャスター(1台分)
仕様
| メーカー | 山金工業 | 型番 | SUC-750 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 適合天板サイズ | (D)750mm用 |
| 耐荷重 | 固定時均等:150kg | 材質 | スチール (ユニクロメッキ仕上げ) |
| 重量 | 5.2kg | 必要工具 | (+)#3ドライバー |
| 固定式ワークテーブルに取り付け、ワンタッチ移動タイプに変更できるキャスターセット | |||
| レイアウト変更が早く・ラクに・正確にできます。 | |||
| 移動する場合は一旦持ち上げるだけで移動式に、 固定する場合は持ち上げてストッパーを解除することで固定式になります。 |
|||
| キャスター後付け可能 (取付け可能なワークテーブルは、下記【その他関連】を参照ください。) |
|||
| ※キャスターをセットした状態で物を載せたり作業は行わないでください。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の恐れがあります。 | |||
| ※半面棚板を2枚ご使用の上全面棚板付としてお使いいただいている場合、キャスターセットを取付けできない場合がございます。 | |||
| ※高さ調整タイプのワークテーブルへの取付けはできません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,000 円(税抜)/ 25,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/01 08:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1610ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956TA-260 600mm用 ワンタッチキャスターセット(1台分) |
| EA956TA-275 750mm用 ワンタッチキャスター(1台分) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA956TA-6 : 1200x750x740mm ワークテーブル |
| 本体 | EA956TA-9 : 1500x750x740mm ワークテーブル |
ウェブカタログ画像
拡大
