品番 : EA956TE-11
品名 : 900x600x740mm 折り畳み式ワークテーブル
仕様
メーカー | 山金工業 | 型番 | STP-960-II |
---|---|---|---|
※注意※ | 完成品にてお届け | サイズ | 900(W)×600(D)×740(H)mm |
収納時サイズ | 900(W)×600(D)×125(H)mm | 重量 | 13.5kg |
材質 | 脚部:スチール 天板:ポリエステル | 耐荷重 | 200kg |
天板厚 | 20mm | 色 | アイボリー |
工具なしで折りたためます。 | |||
足かけが無いので車イスでのご利用も問題ありません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
31,000 円(税抜)/ 34,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/21 19:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1679ページ |
代替品
|
拡大