品番 : EA956TE-3
品名 : 1800x600x600- 900mm 折り畳み式ワークテーブル
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | 山金工業 | 型番 | STPA-1860-II |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | 1800(W)×600(D) ×600~900(H)mm |
| 天板厚 | 20mm | 折りたたみサイズ | 1800(W)×600(D)×93(H)mm |
| 耐荷重 | 150kg | 色 | アイボリー(粉体塗装) |
| 材質 | 脚部:スチール 天板:ポリエステル化粧MDF貼り |
重量 | 23.8kg |
| 必要工具 | (+)#3ドライバー | ||
| 高さ調整機能と折りタタミ機能の2つを併せ持った、すぐれもののワークテーブル | |||
| ノブ操作により簡単に4本の脚を個別に調整することができるので、設置場所を選びません。 (50mmピッチ、7段階の調節が可能) |
|||
| 未使用時の保管や持ち運びに便利な折りたたみ式 (※折りたたむ際には、脚を縮めた状態にしてください。) |
|||
| 天板表面材のポリエステル化粧板は表面が平滑で、汚れても拭き取りが簡単。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
65,200 円(税抜)/ 71,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/10 18:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1609ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956TE-1 900x600x600- 900mm 折り畳み式ワークテーブル |
| EA956TE-2 1200x600x600- 900mm 折り畳み式ワークテーブル |
| EA956TE-3 1800x600x600- 900mm 折り畳み式ワークテーブル |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA557AM-3 : #3x150mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工) |
