品番 : EA956TX-3
品名 : 1500x300x360mm ワークテーブル用架台
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | 山金工業 | 型番 | UK-1500-W |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | 1500(W)×300(D)×360(H)mm |
| 天板厚 | 19mm | 耐荷重 | 10kg |
| 色 | シルキーホワイト(粉体塗装) | 適合天板 | 厚み:16~40mm つかみしろ:38mm以上 |
| 材質 | 天板:低圧メラミン 脚部:スチール |
重量 | 9.8kg |
| 必要工具 | (+)#2ドライバー (+)#3ドライバー 10㎜スパナ |
||
| 幅1500mm用架台。 ワークテーブルに取り付け、作業スペースを有効に活用頂けます。 | |||
| 架台が適合する厚み、つかみしろの天板であれば、どのような作業台でも取付可能です。 | |||
| 部品や工具などを架台の上に置くことで、作業面を広く効率よく使用可能。 | |||
| 背面支柱形式のため、すっきりしたデザインで作業面を広くお使いいただけます。 | |||
| 天板をアジャスターで挟み込んで取り付けますので天板への穴あけ加工は不要です。 | |||
| 棚板下部にはA4サイズのファイルを置ける空間を設けました。 | |||
| 天板表面材は耐摩耗性に優れた低圧メラミン化粧板。 表面には凸凹があり、照明の反射も抑えられます。 |
|||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,600 円(税抜)/ 21,560 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/13 15:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1609ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956TX-1 900x300x360mm ワークテーブル用架台 |
| EA956TX-2 1200x300x360mm ワークテーブル用架台 |
| EA956TX-3 1500x300x360mm ワークテーブル用架台 |
| EA956TX-4 1800x300x360mm ワークテーブル用架台 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA557AM-3 : #3x150mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工) |
| 関連商品 | EA560L-2 : #2 x100mm [+]ドライバー(貫通柄) |
| 関連商品 | EA684AS-10 : 10mm 片目片口スパナ(ショートサイズ) |
