品番 : EA956V-10
品名 : 45x30mm アクリル番号札( 1-10/10枚組)
仕様
材質 | アクリル | サイズ | 45×30×2(T)mm |
---|---|---|---|
穴径 | 2mm | ナンバー内容(通し文字) | 1~10 |
入数は10枚1セットです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2024/04/27 01:30現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 2438ページ |