詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956V-122

品名 : 65x 45mm アクリル札(5枚)

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 459-30
サイズ(mm) 65×45 穴径(mm) 4
厚み 2.5mm 材質 アクリル
入数 5枚
長角型
文字の書き込みやステッカー等の貼り付けに。
追加説明
カタログ価格

400 (税抜)/ 440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 48

(2026/09/13 03:21現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 1117ページ 2332ページ
バリエーション一覧
EA956V-121 70x 47mm アクリル札(5枚)
EA956V-122 65x 45mm アクリル札(5枚)
ウェブカタログ画像
※5枚入
  • ※5枚入

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top