品番 : EA956VA-13
品名 : 27x52mm ネームタグ(緑)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | 塩化ビニール | サイズ | 27×52mm |
---|---|---|---|
リング径 | 外径:約23mm 内径:約21mm |
色 | 緑 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
45 円(税抜)/ 50 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/26 20:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|