品番 : EA956VA-17A
品名 : 27x52mm ネームタグ(白/10個)
仕様
色 | 白 | サイズ | 27×52mm |
---|---|---|---|
リング径 | 外径:約23mm 内径:約21mm |
材質 | 塩化ビニール |
入数 | 10個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
460 円(税抜)/ 506 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 34 (2024/04/28 02:50現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 2439ページ |
拡大
入数10個