品番 : EA956VA-47
品名 : 60mm ネームタグ(赤/50個)
仕様
| 色 | 赤 | サイズ | 20×60×2.5(厚み)㎜ |
|---|---|---|---|
| リング内径 | 大:16㎜、小:11㎜ | 材質 | ポリエチレン,PVC樹脂 |
| 入数 | 50個 | ||
| 透明のカバーを外して、台紙に文字を書いてください。 | |||
| 柔らかい素材で手になじむネームタグ。 | |||
| 本体は60ミリのキーホルダー名札。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,170 円(税抜)/ 3,487 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/23 21:17現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2332ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956VA-46 60mm ネームタグ(青/50個) |
| EA956VA-47 60mm ネームタグ(赤/50個) |
| EA956VA-48 60mm ネームタグ(緑/50個) |
| EA956VA-49 60mm ネームタグ(黄/50個) |
| EA956VA-50 60mm ネームタグ(白/50個) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数50個
