品番 : EA956VA-54
品名 : 22x54mm ネームタグ(青/5個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | プラスチック | サイズ | 22×54×2.5(厚み)mm |
---|---|---|---|
リング内径 | 17mm | カラー | ブルー |
入数 | 5個入り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
110 円(税抜)/ 121 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/27 10:55現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA956VA-51 22x54mm ネームタグ(緑/5個) |
EA956VA-52 22x54mm ネームタグ(白/5個) |
EA956VA-53 22x54mm ネームタグ(黒/5個) |
EA956VA-54 22x54mm ネームタグ(青/5個) |
EA956VA-55 22x54mm ネームタグ(赤/5個) |
拡大