詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956VA-62

品名 : 90x25mm ネームプレート(マグネット付/青/5枚)

仕様

メーカー 西敬 型番 CMC-2
サイズ 本体:90×25×3mm
中紙:20×87㎜
(サン巾2mm)
色 青
材質 ポリ塩化ビニル 入数 5枚
タテ、ヨコどちらでも使えます。
裏面にマグネットが付いたネームプレート、さっと取り付けできます。
スチール家具、ひきだしなどのタイトル表示に最適
中紙を差しかえられるので、表示内容の差替も簡単
追加説明
カタログ価格

1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/11/18 04:52現在)

商品入数 5 販売単位 袋
カタログページ 1318ページ 1811ページ
バリエーション一覧
EA956VA-61 90x25mm ネームプレート(マグネット付/赤/5枚)
EA956VA-62 90x25mm ネームプレート(マグネット付/青/5枚)
EA956VA-63 90x25mm ネームプレート(マグネット付/黄/5枚)
ウェブカタログ画像
入数:5枚
  • 入数:5枚
  • スチールキャビネットなどの見出しに
  • ※本商品は62です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top