詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956VA-78

品名 : 120x40mm ネームプレート(マグネット付/2枚)

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 28775
サイズ 120×40×4.5mm カードサイズ 35×112mm
吸着力 45gf/c㎡以上 材質 本体:ABS樹脂
カバー:塩化ビニール製・合成マグネット
重量 51g 入数 2枚
ロッカーなどに重宝する裏面マグネット付きのネームプレート
中紙を差し替えられます。
追加説明
カタログ価格

490 円(税抜)/ 539 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 44

(2026/11/18 04:52現在)

商品入数 2 販売単位 ST
カタログページ 1318ページ 1811ページ
バリエーション一覧
EA956VA-76 120x28mm ネームプレート(マグネット付/3枚)
EA956VA-77 90x40mm ネームプレート(マグネット付/3枚)
EA956VA-78 120x40mm ネームプレート(マグネット付/2枚)
ウェブカタログ画像
※2枚入
  • ※2枚入
  • ※本商品は78です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top