詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956VE-81

品名 : 158x 73x200mm キーボックス(可変ダイヤル/20本用)

仕様

サイズ 158×73×200mm キーハンガー数 20個
重量 約0.77kg 材質 スチール
付属品 リング付きプラスチック製キーホルダー×20個、識別ラベル、取り付け金具、説明書
暗証番号式のダイヤル錠
鍵の管理が不要な3桁可変式ダイヤル錠を採用。暗証番号はお好みの番号に設定可能です。
高防犯・高耐久設計
堅牢なスチールボディと長蝶番の組み合わせにより、扉の歪みやこじ開けを防ぎ、安全に鍵を管理できます。
壁掛け対応
壁面取り付け用のネジ穴(穴あけ加工済み)と固定用金具が付属。
鍵の集中管理・一覧整理
添付の位置識別ラベルにより、どの鍵がどのフックにあるか一目で把握・管理可能。
インテリアに馴染むマットブラック
高級感があり、オフィスや店舗の雰囲気を損なわない落ち着いたマットブラック仕上げ。
追加説明
カタログ価格

8,000 円(税抜)/ 8,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/31 13:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA956VE-81 158x 73x200mm キーボックス(可変ダイヤル/20本用)
EA956VE-82 241x 76x304mm キーボックス(可変ダイヤル/60本用)
EA956VE-83 241x 76x304mm キーボックス(可変ダイヤル/100本用)
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像
  • 付属品イメージ

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top