品番 : EA956VJ-15
品名 : 150x 80x200mm キーボックス(15本用)
仕様
| 材質 | スチール | ||
|---|---|---|---|
| 鍵2本、取付アンカー | |||
| 壁掛け式 | |||
| 色分類できるキーホルダーが便利です。 | |||
| キーホルダーには書き込み可能な見出し用紙付 | |||
| キーハンガー数 | 15個 | サイズ | 150×80×200(H)mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,890 円(税抜)/ 4,279 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 98 (2026/11/09 06:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2333ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956VJ-15 150x 80x200mm キーボックス(15本用) |
| EA956VJ-20 180x 80x250mm キーボックス(20本用) |
