品番 : EA956VK-20
品名 : 185x90x250mm キーボックス(可変ダイヤル式/20本用)
仕様
| サイズ(mm) | 185×90×250(H) | キーハンガー数 | 20個 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 1.5kg | 材質 | スチール |
| 4桁ダイヤル式、番号設定可能 | |||
| 鍵2本(緊急解錠用)、ネームタグ20個、取付アンカー、取付ねじ2個付 | |||
| 壁掛け式 | |||
| 色分類できるキーホルダーが便利です。 | |||
| キーホルダーには書き込み可能な見出し用紙付 | |||
| ※緊急開錠キーは非常用キーですので常時このキーを使って開錠しないでください。 ※非常解除キーで開錠した場合はダイヤルキーの番号の再設定はできません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,820 円(税抜)/ 6,402 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 115 (2026/06/06 07:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2333ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956VK-20 185x90x250mm キーボックス(可変ダイヤル式/20本用) |
| EA956VK-30 250x90x360mm キーボックス(可変ダイヤル式/30本用) |
| EA956VK-50 250x90x360mm キーボックス(可変ダイヤル式/50本用) |
