品番 : EA956VL-14
品名 : 22x53mm ネームタグ(イエロー)
キーチェーンがスイベル式になっています
仕様
材質 | 本体:プラスチック キーリング・スイベル:スチール |
カラー | イエロー |
---|---|---|---|
本体サイズ | 22×53×3(厚み)mm | キーリング内径 | 約21mm |
キーリング線径 | 1.2mm | スイベル全長 | 約28mm |
スイベル線径 | 2mm | 本体穴径 | 3mm、5.5mm |
台紙用窓穴 | 14×30mm | 重量 | 5g/1個 |
スイベル付 | |||
台紙は背面のスリット部分から取出すことができます。 | |||
入数は1個入りです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
80 円(税抜)/ 88 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 24 (2024/04/27 10:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2439ページ |
拡大