品番 : EA956VL-215
品名 : 22x52mm ネームタグ(赤/5個)
仕様
材質 | PE | サイズ | 22×52×2.5(厚み)mm |
---|---|---|---|
リング内径 | 16mm | 色 | 赤 |
入数 | 5個入り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
100 円(税抜)/ 110 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 352 (2024/05/06 08:21現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 2439ページ |
拡大
※5個入