品番 : EA956VL-26
品名 : 24x57mm ネームタグ(クリアー/10個)
衝撃に強いアクリル製
仕様
材質 | 本体:アクリル、 チェーン:スチール(ニッケルプレートめっき) |
カラー | クリアー |
---|---|---|---|
本体サイズ | 24×57×4(厚み)mm | チェーンサイズ | φ3×115mm |
重量 | 約5g(1個当り) | ||
チェーンを外すと中の台紙が取出せます。 | |||
入数は10個入りです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 45 (2024/04/27 06:28現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 2439ページ |
拡大