品番 : EA956XA-116
品名 : ビジネスチェアー(コズミックブルー)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 73100 |
---|---|---|---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(mm) | 640(W)×580~630(D)×945~1035(H) |
カラー | コズミックブルー | 脚幅 | 640mm |
重量 | 14.2kg | 張地 | ポリエステル |
キャスター | 自在×5 | ||
シンクロロッキング | |||
座の奥行調節 | |||
ガス式上下調節機構 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
61,000 円(税抜)/ 67,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/01 15:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 脚 | ||
カタログページ | 2059ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA956XA-116 ビジネスチェアー(コズミックブルー) |
EA956XA-117 ビジネスチェアー(チェリーレッド) |
EA956XA-118 ビジネスチェアー(アップルグリーン) |
EA956XA-119 ビジネスチェアー(ブラック) |