詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956XA-123

品名 : ビジネスチェアー(ブラック)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 42024
※注意※ 【お客様組立品】 カラー ブラック
サイズ(mm) 640(W)×570(D)×885~995(H) 脚幅 640mm
重量 16.2kg 張地 ポリエステル
キャスター 自在×5 車輪径 φ50mm
キャスター材質 ナイロン 材質 クッション:(背・座)モールドウレタン
背座カバー:PP樹脂成型品
脚部:PA樹脂成型品
サークルアームタイプ
座の傾斜スライドと連動しながら後傾するスライド3WAYシンクロロッキング機構を採用。※本商品はロッキングストッパー(背角度の固定)無しタイプです。
座前部の持ち上がりがなく、骨盤と大腿部の角度を最良に保つことができます。(最大傾斜20°)
ゆとりあるシートサイズ、3次曲面の背もたれは腰椎を支え、身体を優しく包み込み快適なオフィスワークをサポートします。
ガス式上下調節機構。座面右前方のレバー操作により座面の上下昇降調節が可能です。(ストローク幅110mm)
座面下の背のロッキング強弱調整ノブを廻すことでロッキング反力の調節が可能です。
グリーン購入法適合品
グリーン購入法適合品のうち適合判断基準となる主要材料がプラスチックです。
クッション・カバーの交換が簡単に行えて長期間ご使用いただける商品です。
追加説明
カタログ価格

59,700 (税抜)/ 65,670 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/21 21:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1986ページ
バリエーション一覧
EA956XA-121 ビジネスチェアー(ボルドー)
EA956XA-122 ビジネスチェアー(ティールグリーン)
EA956XA-123 ビジネスチェアー(ブラック)
ウェブカタログ画像
  • 座の傾斜スライドと連動しながら後傾するスライド3WAYシンクロロッキング機構を採用\n※本商品は肘あて付、カラーはブラックです。
  • ガス式上下調節レバー、ロッキング強弱調整ノブ付
  • ※本商品は肘あて付、カラーはブラックです。

資料

サブ画像
  1. IMG
  2. IMG
  3. IMG
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top