詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956XA-131

品名 : ミーティングチェアー(メモ台付/ダークブルー)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 63083
※注意※ 【お客様組立品】 カラー ダークブルー
サイズ(mm) 650(W)×815(D)×790(H) 脚幅 565mm
メモ台有効範囲 450(W)×290(D)mm 座面下収納有効寸法 338(W)×396(D)×190(H)mm
重量 13.9kg キャスター 自在×4
車輪径 φ50mm 材質 背・座シェル:PP樹脂成型品
クッション:ウレタンフォーム
脚部:φ25.4mmスチールパイプ+粉体塗装
網棚:φ5mmスチールパイプ+粉体塗装
メモ台:PEブロー成型品
キャスター:ナイロン
布張り(ポリエステル布)
大型(A3対応)メモ台仕様
出入りがしやすく、使いやすいメモ台の動きで活発なミーティングをサポート
A3横程度をゆとりをもって置ける大型メモ台なので、左利きの人の筆記作業にもストレスなく対応します。
メモ台は個人の体格に合わせて前後の位置調整が可能です。
座面の下には手荷物の収納が可能で、収納したまま移動もできます。
メモ台は水平回転させることができます。水平状態で側方によけることができるため、モノを置いたままで立ち座りできます。(回転角度:約105°)
タブレット端末を立てかけて使用でき、メモ台面を有効に活用できます。
網棚は座っても邪魔にならないようにセットバックされており、足元のスペースが確保されています。
ドリンクホルダー・小袋フック付
グリーン購入法適合品
グリーン購入法適合品のうち適合判断基準となる主要材料がプラスチックです。
追加説明
カタログ価格

65,900 円(税抜)/ 72,490 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/05 22:49現在)

商品入数 1 販売単位 脚
カタログページ 1986ページ
バリエーション一覧
EA956XA-131 ミーティングチェアー(メモ台付/ダークブルー)
EA956XA-132 ミーティングチェアー(メモ台付/グリーン)
EA956XA-133 ミーティングチェアー(メモ台付/マンダリン)
ウェブカタログ画像
  • 個人の体格に合わせて前後の位置調整が可能です。\n※本商品のカラーはダークブルーです。
  • 座面の下には手荷物の収納が可能。\n収納したまま移動ができます。\n※本商品のカラーはダークブルーです。
  • メモ台は水平回転させることができます。水平状態で側方によけることができるため、モノを置いたままで立ち座りができます。(回転角度:約105°)\n※本商品のカラーはダークブルーです。
  • 移動の際もペットボトルが倒れにくいカップホルダー(内径φ70mm)\nレジ袋や手さげ袋などを引っ掛けることのできるフックも備えています。
  • 網棚は座っても邪魔にならないようにセットバックされており、足元のスペースが確保されています。\n※本商品のカラーはダークブルーです。
  • A3横程度をゆとりをもって置ける大型天板\n※本商品のカラーはダークブルーです。
  • タブレット端末を立てかけて使用でき、天板面を有効に活用できます。\n※本商品のカラーはダークブルーです。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top